CHF 3.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.53inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.27 | - |
10+ | CHF 3.01 | 7.96% |
25+ | CHF 2.80 | 14.40% |
50+ | CHF 2.67 | 18.38% |
100+ | CHF 2.47 | 24.35% |
250+ | CHF 2.34 | 28.48% |
500+ | CHF 2.21 | 32.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN15 |
D | 26 mm |
d1 | 18 mm |
T | 4.5 mm |
d | 18 mm |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Härte | 60 |
Compound | ER-01-E |
Temperaturbereich | von -75 bis 260 °C |