Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen PTFE ER-01-E DIN 11851 DN125

  • ERIKS:11077620
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.97inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.70

-

10+

CHF 47.30

10.25%

25+

CHF 43.00

18.41%

50+

CHF 29.20

44.59%

100+

CHF 23.80

54.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN125
D
142 mm
d1
130 mm
T
7 mm
d
130 mm
Material
PTFE
Farbe
Weiss
Härte
60
Compound
ER-01-E
Temperaturbereich
von -75 bis 260 °C