Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN100 |
D | 114 mm |
d1 | 104 mm |
T | 6 mm |
d | 104 mm |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Härte | 60 |
Compound | ER-01-E |
Temperaturbereich | von -75 bis 260 °C |