Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen Ohne Lippe FKM 514342 DIN 11851 DN50

  • ERIKS:11278653
Image 1
Dichtungen für Milchrohrverschraubungen dienen zur Abdichtung von Gewindeanschlüssen nach DIN11851. Die Anwendungsbereiche dieser Produkte, liegen schwerpunktmäßig im Bereich der Lebensmittelindustrie, hauptsächlich in milchverarbeitenden Unternehmen. Bei unserem FKM 514342 handelt es sich um einen grünen Werkstoff, welcher durch diese Färbung leicht von anderen Werkstoffen unterscheidet werden kann. FKM-Werkstoffe haben eine hohe chemische Beständigkeit und der Compound 514342 verfügt auch über die passenden und verlangten Lebensmittelzulassungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.19inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.88

-

10+

CHF 3.62

6.83%

25+

CHF 3.38

12.89%

50+

CHF 3.22

17.14%

100+

CHF 2.97

23.45%

250+

CHF 2.68

31.06%

500+

CHF 2.49

35.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
Ohne Lippe
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN50
D
64 mm
d1
54 mm
T
5 mm
d
54 mm
Material
FKM
Farbe
Grün
Härte
75
Compound
514342
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C