CHF 3.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.01inkl. MwSt
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.71 | - |
10+ | CHF 3.40 | 8.36% |
25+ | CHF 3.15 | 15.09% |
50+ | CHF 2.99 | 19.41% |
100+ | CHF 2.77 | 25.34% |
250+ | CHF 2.61 | 29.65% |
500+ | CHF 2.46 | 33.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | Ohne Lippe |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN25 |
D | 40 mm |
d1 | 30 mm |
T | 5 mm |
d | 30 mm |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 514342 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |