Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen NBR 366318 DIN 11851 DN80

  • ERIKS:10037723
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.26inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.17

-

10+

CHF 1.06

9.01%

25+

CHF 0.99

15.19%

50+

CHF 0.88

24.29%

100+

CHF 0.77

33.65%

250+

CHF 0.72

38.03%

500+

CHF 0.68

41.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN80