Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen NBR 366318 DIN 11851 DN50

  • ERIKS:10037721
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.58

-

10+

CHF 0.49

16.21%

25+

CHF 0.43

25.69%

50+

CHF 0.40

31.55%

100+

CHF 0.35

39.66%

250+

CHF 0.32

44.66%

500+

CHF 0.30

47.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN50