Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen NBR 366318 DIN 11851 DN40

  • ERIKS:10037720
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.70inkl. MwSt

207 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.65

-

10+

CHF 0.55

16.10%

25+

CHF 0.49

25.61%

50+

CHF 0.45

31.44%

100+

CHF 0.40

39.42%

250+

CHF 0.36

44.79%

500+

CHF 0.31

51.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN40