Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen NBR 366318 DIN 11851 DN25

  • ERIKS:10037718
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.42inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.31

-

10+

CHF 1.20

8.40%

25+

CHF 1.13

13.74%

50+

CHF 1.00

23.28%

100+

CHF 0.88

33.21%

250+

CHF 0.82

37.56%

500+

CHF 0.77

40.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN25