Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen NBR 366318 DIN 11851 DN125

  • ERIKS:11122682
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.39inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 16.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.21

-

10+

CHF 2.05

7.26%

25+

CHF 1.92

13.15%

50+

CHF 1.83

17.01%

100+

CHF 1.71

22.68%

250+

CHF 1.62

26.53%

500+

CHF 1.54

30.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN125