CHF 3.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.90inkl. MwSt
197 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.61 | - |
10+ | CHF 3.36 | 6.80% |
25+ | CHF 3.14 | 12.90% |
50+ | CHF 2.99 | 17.20% |
100+ | CHF 2.76 | 23.58% |
250+ | CHF 2.49 | 31.07% |
500+ | CHF 2.31 | 35.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN80 |
D | 95 mm |
d1 | 85 mm |
T | 5 mm |
d | 85 mm |
Material | HNBR |
Farbe | Gelb |
Härte | 70 |
Compound | 886270 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |