Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen HNBR 886270 DIN 11851 DN75

  • ERIKS:11232022
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.77inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.49

-

10+

CHF 3.25

6.88%

25+

CHF 3.04

12.89%

50+

CHF 2.89

17.19%

100+

CHF 2.67

23.64%

250+

CHF 2.40

31.09%

500+

CHF 2.24

35.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN75
D
88 mm
d1
78 mm
T
5 mm
d
78 mm
Material
HNBR
Farbe
Gelb
Härte
70
Compound
886270
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C