CHF 3.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.59inkl. MwSt
150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.32 | - |
10+ | CHF 3.09 | 6.93% |
25+ | CHF 2.89 | 12.95% |
50+ | CHF 2.75 | 17.17% |
100+ | CHF 2.54 | 23.64% |
250+ | CHF 2.29 | 31.17% |
500+ | CHF 2.13 | 35.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN65 |
D | 81 mm |
d1 | 71 mm |
T | 5 mm |
d | 71 mm |
Material | HNBR |
Farbe | Gelb |
Härte | 70 |
Compound | 886270 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |