CHF 4.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.33inkl. MwSt
554 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.01 | - |
10+ | CHF 3.66 | 8.74% |
25+ | CHF 3.38 | 15.61% |
50+ | CHF 3.21 | 19.98% |
100+ | CHF 2.97 | 25.97% |
250+ | CHF 2.79 | 30.34% |
500+ | CHF 2.63 | 34.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN50 |
D | 64 mm |
d1 | 54 mm |
T | 5 mm |
d | 54 mm |
Material | HNBR |
Farbe | Gelb |
Härte | 70 |
Compound | 886270 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |