CHF 3.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.77inkl. MwSt
532 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 16.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.49 | - |
10+ | CHF 3.20 | 8.32% |
25+ | CHF 2.97 | 14.78% |
50+ | CHF 2.82 | 19.08% |
100+ | CHF 2.62 | 24.96% |
250+ | CHF 2.47 | 29.12% |
500+ | CHF 2.33 | 33.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN40 |
D | 52 mm |
d1 | 42 mm |
T | 5 mm |
d | 42 mm |
Material | HNBR |
Farbe | Gelb |
Härte | 70 |
Compound | 886270 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |