Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen HNBR 886270 DIN 11851 DN32

  • ERIKS:11232018
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.45inkl. MwSt

458 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.19

-

10+

CHF 2.94

7.84%

25+

CHF 2.74

14.11%

50+

CHF 2.61

18.18%

100+

CHF 2.42

23.98%

250+

CHF 2.29

28.21%

500+

CHF 2.17

32.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN32
D
46 mm
d1
36 mm
T
5 mm
d
36 mm
Material
HNBR
Farbe
Gelb
Härte
70
Compound
886270
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C