Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen HNBR 886270 DIN 11851 DN25

  • ERIKS:11232017
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.26inkl. MwSt

368 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 16.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.02

-

10+

CHF 2.79

7.62%

25+

CHF 2.61

13.74%

50+

CHF 2.49

17.72%

100+

CHF 2.31

23.51%

250+

CHF 2.19

27.65%

500+

CHF 2.07

31.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN25
D
40 mm
d1
30 mm
T
5 mm
d
30 mm
Material
HNBR
Farbe
Gelb
Härte
70
Compound
886270
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C