Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen HNBR 886270 DIN 11851 DN20

  • ERIKS:11232016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.89inkl. MwSt

101 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.67

-

10+

CHF 2.48

7.13%

25+

CHF 2.33

12.76%

50+

CHF 2.23

16.51%

100+

CHF 2.07

22.33%

250+

CHF 1.97

26.08%

500+

CHF 1.87

30.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN20
D
33 mm
d1
23 mm
T
4.5 mm
d
23 mm
Material
HNBR
Farbe
Gelb
Härte
70
Compound
886270
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C