CHF 2.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.35inkl. MwSt
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.17 | - |
10+ | CHF 2.03 | 6.24% |
25+ | CHF 1.93 | 11.09% |
50+ | CHF 1.86 | 14.32% |
100+ | CHF 1.74 | 19.86% |
250+ | CHF 1.66 | 23.33% |
500+ | CHF 1.58 | 27.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN15 |
D | 26 mm |
d1 | 18 mm |
T | 4.5 mm |
d | 18 mm |
Material | HNBR |
Farbe | Gelb |
Härte | 70 |
Compound | 886270 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |