Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen HNBR 886270 DIN 11851 DN125

  • ERIKS:11232026
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.41

-

10+

CHF 22.29

4.78%

25+

CHF 21.61

7.69%

50+

CHF 20.96

10.47%

100+

CHF 20.36

13.03%

250+

CHF 14.05

39.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN125
D
142 mm
d1
130 mm
T
7 mm
d
130 mm
Material
HNBR
Farbe
Gelb
Härte
70
Compound
886270
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C