Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen HNBR 886270 DIN 11851 DN100

  • ERIKS:11232025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.24inkl. MwSt

107 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.92

-

10+

CHF 3.67

6.26%

25+

CHF 3.45

12.01%

50+

CHF 3.25

17.11%

100+

CHF 3.06

21.97%

250+

CHF 2.89

26.31%

500+

CHF 2.69

31.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN100
D
114 mm
d1
104 mm
T
6 mm
d
104 mm
Material
HNBR
Farbe
Gelb
Härte
70
Compound
886270
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C