CHF 1.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.64inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.52 | - |
10+ | CHF 1.38 | 9.54% |
25+ | CHF 1.29 | 15.46% |
50+ | CHF 1.15 | 24.34% |
100+ | CHF 1.01 | 33.55% |
250+ | CHF 0.94 | 38.22% |
500+ | CHF 0.89 | 41.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN80 |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559315 |
Temperaturbereich | von -50 bis 140 °C |