CHF 1.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.47 | - |
10+ | CHF 1.33 | 9.22% |
25+ | CHF 1.24 | 15.36% |
50+ | CHF 1.11 | 24.23% |
100+ | CHF 0.97 | 33.72% |
250+ | CHF 0.91 | 38.16% |
500+ | CHF 0.86 | 41.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN75 |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559315 |
Temperaturbereich | von -50 bis 140 °C |