CHF 1.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.42inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.31 | - |
10+ | CHF 1.20 | 8.78% |
25+ | CHF 1.13 | 14.12% |
50+ | CHF 1.00 | 23.82% |
100+ | CHF 0.87 | 33.51% |
250+ | CHF 0.82 | 37.79% |
500+ | CHF 0.77 | 41.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN65 |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559315 |
Temperaturbereich | von -50 bis 140 °C |