Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen EPDM 559315 DIN 11851 DN50

  • ERIKS:11041047
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.55inkl. MwSt

197 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.43

-

10+

CHF 1.30

9.44%

25+

CHF 1.22

15.03%

50+

CHF 1.09

24.13%

100+

CHF 0.95

33.71%

250+

CHF 0.88

38.18%

500+

CHF 0.84

41.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN50
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559315
Temperaturbereich
von -50 bis 140 °C