CHF 0.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.72inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.67 | - |
10+ | CHF 0.56 | 16.10% |
25+ | CHF 0.50 | 25.63% |
50+ | CHF 0.46 | 31.59% |
100+ | CHF 0.41 | 39.49% |
250+ | CHF 0.37 | 44.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN40 |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559315 |
Temperaturbereich | von -50 bis 140 °C |