CHF 0.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.93 | - |
10+ | CHF 0.83 | 10.70% |
25+ | CHF 0.75 | 19.14% |
50+ | CHF 0.54 | 41.95% |
100+ | CHF 0.44 | 52.86% |
250+ | CHF 0.39 | 58.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN32 |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559315 |
Temperaturbereich | von -50 bis 140 °C |