Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen EPDM 559315 DIN 11851 DN25

  • ERIKS:11089627
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.88inkl. MwSt

98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.81

-

10+

CHF 0.72

10.53%

25+

CHF 0.65

18.96%

50+

CHF 0.46

42.50%

100+

CHF 0.38

53.28%

250+

CHF 0.34

58.36%

500+

CHF 0.31

61.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN25
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559315
Temperaturbereich
von -50 bis 140 °C