Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen EPDM 559315 DIN 11851 DN150

  • ERIKS:11079191
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.07

-

10+

CHF 2.83

7.82%

25+

CHF 2.64

14.01%

50+

CHF 2.52

17.92%

100+

CHF 2.34

23.78%

250+

CHF 2.22

27.85%

500+

CHF 2.10

31.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN150
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559315
Temperaturbereich
von -50 bis 140 °C