Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen EPDM 559315 DIN 11851 DN125

  • ERIKS:11079273
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.78inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.57

-

10+

CHF 2.39

7.00%

25+

CHF 2.25

12.65%

50+

CHF 2.15

16.15%

100+

CHF 2.01

21.79%

250+

CHF 1.91

25.68%

500+

CHF 1.81

29.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN125
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559315
Temperaturbereich
von -50 bis 140 °C