Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen EPDM 559315 DIN 11851 DN10

  • ERIKS:11079187
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.65

-

10+

CHF 0.55

16.13%

25+

CHF 0.48

25.65%

50+

CHF 0.45

31.49%

100+

CHF 0.39

39.48%

250+

CHF 0.36

44.70%

500+

CHF 0.34

47.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN10
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559315
Temperaturbereich
von -50 bis 140 °C