CHF 0.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.81inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.08 | - |
10+ | CHF 0.97 | 10.00% |
25+ | CHF 0.86 | 20.00% |
50+ | CHF 0.81 | 25.00% |
100+ | CHF 0.75 | 30.00% |
250+ | CHF 0.70 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 306 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 11.4 mm |
Dicke | 1 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M6 |
A | 7 mm |
B | 11.4 mm |
C | 1 mm |
Min. Berstdruck | 1540 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |