CHF 6.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.48 | - |
10+ | CHF 5.83 | 10.00% |
25+ | CHF 5.19 | 20.00% |
50+ | CHF 4.86 | 25.00% |
100+ | CHF 4.54 | 30.00% |
250+ | CHF 4.21 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 9036 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 60.58 mm |
Außendurchmesser | 73.03 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Gewindemaß (BSP) | 2 |
A | 60.58 mm |
B | 73.03 mm |
C | 2.5 mm |
Min. Berstdruck | 700 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |