ERIKS

ERIKS Bonded Seal Stahl/NBR 366292 53,3x64,5x3 - ref. 250 - Standard

  • ERIKS:13689909
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.16

-

10+

CHF 7.34

10.00%

25+

CHF 6.53

20.00%

50+

CHF 6.12

25.00%

100+

CHF 5.71

30.00%

250+

CHF 5.30

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Referenz bondedseal
250
Material Metall
Stahl, verzinkt
Innendurchmesser
53.3 mm
Außendurchmesser
64.5 mm
Dicke
3 mm
Gewindemaß (metrisch)
M52
A
53.3 mm
B
64.5 mm
C
3 mm
Min. Berstdruck
710 bar
Ausführung
Standard
Material Dichtung
NBR
Compound
366292
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C