CHF 4.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.93inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.52 | - |
10+ | CHF 5.87 | 10.00% |
25+ | CHF 5.22 | 20.00% |
50+ | CHF 4.89 | 25.00% |
100+ | CHF 4.56 | 30.00% |
250+ | CHF 4.24 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 018 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 45.34 mm |
Außendurchmesser | 57.15 mm |
Dicke | 3.38 mm |
Gewindemaß (BOLT) | 1.3/4 |
A | 45.34 mm |
B | 57.15 mm |
C | 3.38 mm |
Min. Berstdruck | 875 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |