CHF 3.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.80 | - |
10+ | CHF 3.42 | 10.00% |
25+ | CHF 3.04 | 20.00% |
50+ | CHF 2.85 | 25.00% |
100+ | CHF 2.66 | 30.00% |
250+ | CHF 2.47 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 9032 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 42.93 mm |
Außendurchmesser | 52.38 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Gewindemaß (BSP) | 1.1/4 |
Gewindemaß (BOLT) | 1.5/8 |
A | 42.93 mm |
B | 52.38 mm |
C | 2.5 mm |
Min. Berstdruck | 690 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |