CHF 4.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.91 | - |
10+ | CHF 4.42 | 10.00% |
25+ | CHF 3.93 | 20.00% |
50+ | CHF 3.68 | 25.00% |
100+ | CHF 3.44 | 30.00% |
250+ | CHF 3.19 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 016 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 35.94 mm |
Außendurchmesser | 44.45 mm |
Dicke | 3.38 mm |
Gewindemaß (BOLT) | 1.3/8 |
A | 35.94 mm |
B | 44.45 mm |
C | 3.38 mm |
Min. Berstdruck | 700 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |