CHF 4.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.43 | - |
10+ | CHF 3.98 | 10.00% |
25+ | CHF 3.54 | 20.00% |
50+ | CHF 3.32 | 25.00% |
100+ | CHF 3.10 | 30.00% |
250+ | CHF 2.88 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 015 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 32.64 mm |
Außendurchmesser | 41.4 mm |
Dicke | 3.38 mm |
Gewindemaß (BOLT) | 1.1/4 |
A | 32.64 mm |
B | 41.4 mm |
C | 3.38 mm |
Min. Berstdruck | 800 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |