CHF 1.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.02 | - |
10+ | CHF 0.92 | 10.00% |
25+ | CHF 0.82 | 20.00% |
50+ | CHF 0.77 | 25.00% |
100+ | CHF 0.72 | 30.00% |
250+ | CHF 0.67 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 301 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 3.6 mm |
Außendurchmesser | 7.5 mm |
Dicke | 1 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M3 |
A | 3.6 mm |
B | 7.5 mm |
C | 1 mm |
Min. Berstdruck | 1950 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |