CHF 1.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.89inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.49 | - |
10+ | CHF 2.24 | 10.00% |
25+ | CHF 1.99 | 20.00% |
50+ | CHF 1.87 | 25.00% |
100+ | CHF 1.74 | 30.00% |
250+ | CHF 1.62 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 014 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 29.33 mm |
Außendurchmesser | 36.58 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Gewindemaß (BOLT) | 1.1/8 |
A | 29.33 mm |
B | 36.58 mm |
C | 2.5 mm |
Min. Berstdruck | 900 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |