CHF 1.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.75inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.31 | - |
10+ | CHF 2.08 | 10.00% |
25+ | CHF 1.85 | 20.00% |
50+ | CHF 1.74 | 25.00% |
100+ | CHF 1.62 | 30.00% |
250+ | CHF 1.50 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 327 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 27 mm |
Außendurchmesser | 35.3 mm |
Dicke | 2 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M26 |
A | 27 mm |
B | 35.3 mm |
C | 2 mm |
Min. Berstdruck | 870 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |