CHF 2.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.15 | - |
10+ | CHF 1.94 | 10.00% |
25+ | CHF 1.72 | 20.00% |
50+ | CHF 1.61 | 25.00% |
100+ | CHF 1.51 | 30.00% |
250+ | CHF 1.40 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 238 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 24.7 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Dicke | 2 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M24 |
A | 24.7 mm |
B | 32 mm |
C | 2 mm |
Min. Berstdruck | 1050 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |