CHF 2.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.02 | - |
10+ | CHF 1.82 | 10.00% |
25+ | CHF 1.62 | 20.00% |
50+ | CHF 1.52 | 25.00% |
100+ | CHF 1.42 | 30.00% |
250+ | CHF 1.31 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 236 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 22.7 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Dicke | 2 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M22 |
A | 22.7 mm |
B | 30 mm |
C | 2 mm |
Min. Berstdruck | 1100 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |