CHF 1.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.85 | - |
10+ | CHF 1.66 | 10.00% |
25+ | CHF 1.48 | 20.00% |
50+ | CHF 1.38 | 25.00% |
100+ | CHF 1.29 | 30.00% |
250+ | CHF 1.20 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 024 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 19.69 mm |
Außendurchmesser | 26.92 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Gewindemaß (BOLT) | 3/4 |
A | 19.69 mm |
B | 26.92 mm |
C | 2.5 mm |
Min. Berstdruck | 1260 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |