CHF 1.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.35 | - |
10+ | CHF 1.22 | 10.00% |
25+ | CHF 1.08 | 20.00% |
50+ | CHF 1.01 | 25.00% |
100+ | CHF 0.95 | 30.00% |
250+ | CHF 0.88 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 229 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 16.7 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M16 |
A | 16.7 mm |
B | 24 mm |
C | 1.5 mm |
Min. Berstdruck | 1400 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |