CHF 0.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.08inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.42 | - |
10+ | CHF 1.28 | 10.00% |
25+ | CHF 1.14 | 20.00% |
50+ | CHF 1.07 | 25.00% |
100+ | CHF 0.99 | 30.00% |
250+ | CHF 0.92 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 317 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 16.7 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M16 |
A | 16.7 mm |
B | 23 mm |
C | 1.5 mm |
Min. Berstdruck | 1240 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |