CHF 1.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.56 | - |
10+ | CHF 1.40 | 10.00% |
25+ | CHF 1.25 | 20.00% |
50+ | CHF 1.17 | 25.00% |
100+ | CHF 1.09 | 30.00% |
250+ | CHF 1.01 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 009 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 11.69 mm |
Außendurchmesser | 19.05 mm |
Dicke | 2.03 mm |
Gewindemaß (BOLT) | 7/16 |
A | 11.69 mm |
B | 19.05 mm |
C | 2.03 mm |
Min. Berstdruck | 1900 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |