CHF 2.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.24inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.95 | - |
10+ | CHF 2.66 | 10.00% |
25+ | CHF 2.36 | 20.00% |
50+ | CHF 2.22 | 25.00% |
100+ | CHF 2.07 | 30.00% |
250+ | CHF 1.92 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 215 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 9.3 mm |
Außendurchmesser | 13.3 mm |
Dicke | 1 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M8.5 |
A | 9.3 mm |
B | 13.3 mm |
C | 1 mm |
Min. Berstdruck | 1200 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |