CHF 2.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.21inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.92 | - |
10+ | CHF 2.63 | 10.00% |
25+ | CHF 2.33 | 20.00% |
50+ | CHF 2.19 | 25.00% |
100+ | CHF 2.04 | 30.00% |
250+ | CHF 1.90 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 212 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 8.7 mm |
Außendurchmesser | 13 mm |
Dicke | 1 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M8 |
A | 8.7 mm |
B | 13 mm |
C | 1 mm |
Min. Berstdruck | 1330 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |