Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Stahl/FKM 514783 76,08x90,17x3,38 - ref. 039 - Selbstzentrierend

  • ERIKS:14014073
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.28inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.38

-

10+

CHF 33.64

10.00%

25+

CHF 29.90

20.00%

50+

CHF 28.03

25.00%

100+

CHF 26.17

30.00%

250+

CHF 24.30

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Referenz bondedseal
039
Material Metall
Stahl, verzinkt
Innendurchmesser
76.08 mm
Außendurchmesser
90.17 mm
Dicke
3.38 mm
Gewindemaß (BSP)
2.1/2
A
76.08 mm
B
90.17 mm
C
3.38 mm
Min. Berstdruck
680 bar
Ausführung
Selbstzentrierend
Material Dichtung
FKM
Compound
514783
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C